Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66744 Kabeladapter USB 2.0 Type-B USB 2.0 Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66744 Kabeladapter USB 2.0 Type-B USB 2.0 Type-A Schwarz
DeLOCK 66744 Kabeladapter USB 2.0 Type-B USB 2.0 Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114124543
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66744
EAN/GTIN:
     4043619667444
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Diese USB Einbaubuchse von Delock eignet sich ideal für den Einsatz im Schaltschrank oder Verteilerkasten, um zwei USB Stecker miteinander zu verbinden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 2.0 Type-B
Anschluss 2
USB 2.0 Type-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
28 mm
Weitere Suchbegriffe: usb - usb adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.