Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Horse Club – Stadt Land Fluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-114126560
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     40649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Stadt Land Fluss® wird überall gerne gespielt – auch auf dem Lakeside Reiterhof! Also setzt eure Helme auf und spitzt die Stifte, denn jetzt wird buchstabiert und galoppiert! Wer ist die größte Pferdenärrin: Sofia, Lisa, Hannah oder Sarah? Beweist eure Kreativität und holt euch den Sieg beim großen Wettreiten. Aber vergesst nie: Egal wer gewinnt, HORSE CLUB Mädchen halten immer zusammen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer
Spielzeit
20 min
Spielzeit (max.)
20 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.