Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KK 6059 CB Tischkocher Elektro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114127040
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660591
EAN/GTIN:
     4004470605914
Suchbegriffe:
Kochplatte
Kochtafel
Kochzentrum
Küchen-Center
Erleben Sie eine neue Dimension des Kochens mit dem Bomann® Mini-Backofen. Mit seinem schlichten Design und seinen 28 Litern Backraum fügt sich dieser leistungsstarke Multibackofen nahtlos in Ihre Küche ein und bietet Ihnen eine Fülle von Möglichkeiten, Ihre kulinarischen Träume wahr werden zu lassen.

Der Mini Backofen vereint verschiedene essentielle Funktionen in einem Gerät: Umluft für gleichmäßig gegarte Gerichte, Ober- und Unterhitze für traditionelles Backen und Braten sowie einen Drehspieß, der Ihre Grillhähnchen unwiderstehlich knusprig macht. Gleichzeitig bietet der Mini-Backofen zwei leistungsstarke Kochplatten, die Ihnen ermöglichen, zeitgleich köstliche Beilagen oder Saucen zuzubereiten.

Der Bomann® Mini-Backofen ist nicht nur ein echter Hingucker in Ihrer Küche, sondern auch ein wahrer Zeit- und Energiesparer. Mit seinem flexiblen Kombibetrieb können Sie gleichzeitig kochen und backen, was besonders praktisch ist, wenn Sie Gäste bewirten oder Ihre Familie mit einem mehrgängigen Menü überraschen möchten.

Erzielen Sie stets optimale Backergebnisse dank der 3 Einschubhöhen und der kraftvollen 3100 Watt Gesamtleistung. Die stufenlose Temperaturregelung von 100°C bis 230°C sorgt dafür, dass jede Speise perfekt gegart wird, während die doppelverglaste Tür mit Cool-Touch-Griff Ihnen jederzeit einen sicheren Blick auf Ihre Kreationen ermöglicht.

Doch damit nicht genug: Der Bomann® Mini-Backofen wird mit einem umfangreichen Zubehörpaket geliefert, das Ihr Kocherlebnis noch komfortabler und vielseitiger macht: Grillrost, Backblech, Drehspieß, Zange zur Entnahme von Grillrost und Backblech, Werkzeug zur Entnahme des Drehspießes und eine herausnehmbare Fett- und Krümelauffangschale sind im Lieferumfang enthalten, sodass Sie für jede Gelegenheit bestens gerüstet sind.

Lassen Sie Ihrer kulinarischen Kreativität freien Lauf und verwöhnen Sie sich und Ihre Lieben mit den unzähligen Möglichkeiten, die Ihnen der Bomann® Mini-Backofen bietet. Erleben Sie eine völlig neue Art zu kochen, die Ihnen mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben lässt.
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
3100 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
1000 W
Durchmesser Kochzone 1
185 mm
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Leistung Kochzone 2
600 W
Durchmesser Kochzone 2
155 mm
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Elektro
Netto-Ofenvolumen
28 l
Grill
Ja
Ofenposition
Boden
Ofenthermostatbereich
100 - 230 °C
Türmaterial Backofen
Glas
Anzahl der Glastür Paneele
2
Kühltür
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Rotisserie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
511 mm
Tiefe
333 mm
Höhe
397 mm
Lieferumfang
Tropfenschale
Ja
Anzahl der Auffangwannen
1
Grillrost enthalten
Ja
Anzahl der Gitterroste
1
Backblech
Ja
Anzahl der Backbleche
1
Design
Produkttyp
Tischkocher
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Handgrifffarbe
Edelstahl
Steuerungsposition
Oben rechts
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.