| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-114131932 Herst.-Nr.: TZCCJD-03 EAN/GTIN: 6953156201965 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 40 W | | Maximale Ausgangsspannung | 20 V | | Minimale Ausgangsspannung | 5 V | | Anschluss 1 Ausgangsleistung | 20 W | | Anschluss 2 Ausgangsleistung | 20 W | | Ausgangsstrom (5V) | 3 A | | Ausgangsstrom (9V) | 2.22 A | | Ausgangsstrom (12V) | 1.6 A | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 24.6 g | Design | Produktfarbe | Blau | | Kabellänge | 1 m | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polycarbonat (PC) | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Schnellladung | Ja | | Schnellladetechnik | Power Delivery 3.0, Quick Charge 4 | | USB Power Delivery | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |