Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip SERVERline R52306a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip SERVERline R52306a
bluechip SERVERline R52306a
bluechip SERVERline R52306a
bluechip SERVERline R52306a
bluechip SERVERline R52306a
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114141197
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850497
EAN/GTIN:
     4250749706664
Suchbegriffe:
Bluechip Komplettsysteme
Bluechip Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Performantes und skalierbares Serversystem mit AMD EPYC™ Prozessoren

flexible Erweiterung des Systems über vorhandene PCI-Express-Schnittstellen
SSD-Caching für schnellere Datenzugriffe
bis zu 12 hotswap Erweiterungseinschübe für Speichermedien
Unterstützung für 12 Gbit/s SAS
integriertes Remote-Management
redundante Stromversorgung
Einsatz als Plattform für Cloud Computing und Virtualisierung sowie Applikations-, Datenbank- und Terminalserver in anspruchsvollen Umgebungen
36 Monate Herstellergarantie inkl. Vorabtausch defekter Komponenten
48/60 Monate Garantie optional möglich
Vor-Ort-Service 36/48/60 Monate (bis zu 4h/7 Tage) optional
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7302
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Cache
128 MB
Anzahl installierter Prozessoren
2
Prozessorsockel
Socket SP3
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Sonstige Funktionen
Motherboardhersteller
ASUS KMPP-D32
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1920 GB
Anzahl SSD installiert
2
SSD Speicherkapazität
960 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte SSD-Größen
2.5", 3.5"
RAID Level
1
Unterstützte RAID-Controller
Avago 9560-8i
Hot-Swap
Ja
interne Laufwerkseinschübe
12
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, Serial ATA III
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
4000 GB
Speicherkartensteckplätze
32x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
4 x 8 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
5
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
2400 W
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
840 mm
Höhe
88 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Intel X710-AT2
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.171,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.508,16*
€ 8.934,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.438,56*
€ 8.851,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.252,83*
€ 8.630,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.171,05*
€ 8.533,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.