Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip SERVERline R52305s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip SERVERline R52305s
bluechip SERVERline R52305s
bluechip SERVERline R52305s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114141198
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850498
EAN/GTIN:
     4250749706671
Suchbegriffe:
Bluechip Komplettsysteme
Bluechip Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Ihre Vorteile beim Einsatz der neuen skalierbaren Intel® Xeon® Prozessorreihe:


höhere VM-Dichte für Ihre Cloud Applikationen und parallele Datenverarbeitung
höhere Pro-Core-Performance und niedrigere Antwortzeiten
hohe Bandbreite für Verbindungen zu Netzwerkkarten und Arbeitsspeicher
Applikationsspezifische Beschleunigung (Analytics, Datenbanken und Sicherheit)
für Cloud-optimierte Architektur
Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit für geschäftskritische Applikationen
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4310
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Cache
18 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C621A
Anzahl installierter Prozessoren
2
Prozessorsockel
LGA 4189
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Sonstige Funktionen
Motherboardhersteller
Supermicro X12DPI-N6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1920 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Anzahl SSD installiert
2
SSD Speicherkapazität
960 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
RAID Level
0, 1, 5, 10
Unterstützte RAID-Controller
Intel RSTe
Hot-Swap
Ja
interne Laufwerkseinschübe
8
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
4000 GB
Speicherkartensteckplätze
16x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
4
Energie
Stromversorgung
600 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
89 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Intel® I350
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.945,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.088,86*
€ 3.675,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.062,41*
€ 3.644,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.983,09*
€ 3.549,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.956,65*
€ 3.518,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.945,84*
€ 3.505,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.