Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG CCE84543CB Kochfeld Schwarz Integriert 77 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG CCE84543CB Kochfeld Schwarz Integriert 77 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG CCE84543CB Kochfeld Schwarz Integriert 77 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG CCE84543CB Kochfeld Schwarz Integriert 77 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG CCE84543CB Kochfeld Schwarz Integriert 77 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG CCE84543CB Kochfeld Schwarz Integriert 77 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG CCE84543CB Kochfeld Schwarz Integriert 77 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
AEG CCE84543CB Kochfeld Schwarz Integriert 77 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114141350
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     CCE84543CB
EAN/GTIN:
     7332543819454
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Induktionskochfeld
Kochfelder
PRODUKTDETAILS
Spüre Freiheit und Flexibilität beim Kochen mit dem 6000 Bridge XT-Kochfeld mit Dunstabzug. Das Induktionskochfeld verfügt über einen integrierten Dunstabzug. Die Bridge-Funktion ermöglicht einen flexiblen Einsatz, indem zwei Kochzonen zu einer großen Zone verbunden werden können.

BRIDGE-FUNKTION: IDEAL FÜR GROSSES KOCHGESCHIRR
Die Bridge-Funktion ist ideal für deine großen Töpfe und Pfannen. Verbinde damit zwei Kochzonen - auf beiden Seiten des integrierten Abzuges. Durch die gleichmäßige Wärmeverteilung nutzt du immer die optimale Kochleistung.

4 INDIVIDUELL EINSTELLBARE KOCHZONENREGLER: KOCHEN GANZ NACH DEINEM GESCHMACK
Alle 4 Kochzonen verfügen über einen individuellen Leistungsregler sowie eine Timerfunktion und ermöglichen dir ein flexibles Kocherlebnis. Darüber hinaus verfügt das Kochfeld über 9 verschiedenen Leistungsstufen, Power Boost, Active Touch, Kindersicherung und Hob2Hood-Steuerung.

2-IN-1-FILTER: LEICHT ZU ENTNEHMEN. LEICHT ZU REINIGEN
Durch die Kombination aus Aktivkohle- und Fettfilter entfernt der 2-in-1-Filter nicht nur effektiv Fette und Gerüche, er lässt sich auch ganz einfach warten. Dazu wird der Kombifilter einfach herausgenommen, in der Spülmaschine gereinigt und im Backofen regeneriert.

AUTO-FUNKTION: AUTOMATISCHE STEUERUNG DER DUNSTABZUGS
Dank der Auto-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler. Das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung vom Dunstabzug – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

BOOST-FUNKTION: EXTRA SCHNELLE REINIGUNG DER KÜCHENLUFT
Die Boost-Funktion des Dunstabzugs ermöglicht ein sofortiges leistungsstarkes Absaugen von Dämpfen und Gerüchen. Für eine effiziente Reinigung der Küchenluft innerhalb von 10 Minuten.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Front / Top front
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7350 W
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
77 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glas
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Medium
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
210 mm
Leistung Kochzone 1
2300 W
Boost für Kochzone 1
3200 W
Typ Kochzone 2
Medium
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Hinten links
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
210 mm
Leistung Kochzone 2
2300 W
Boost für Kochzone 2
3200 W
Typ Kochzone 3
Medium
Kochzone 3 Form
Rechteckig
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
180 mm
Leistung Kochzone 3
1800 W
Boost für Kochzone 3
2800 W
Typ Kochzone 4
Medium
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
145 mm
Leistung Kochzone 4
1400 W
Boost für Kochzone 4
2500 W
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
935 mm
Verpackungstiefe
619 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Paketgewicht
24860 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Tiefe
510 mm
Gewicht
18640 g
Kabellänge
1.5 m
Einbauraum Höhe
212 mm
Dunstabzugshaube
Integrierte Haube
Ja
Absaugart
rezirkulierend
Maximale Absaugleistung
630 m³/h
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
48 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
64 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
69 dB
Ablüftungsort
Mittel
Fettfiltertyp
Karbon
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, aeg dunstabzug, dunstabzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,37*
€ 1.161,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,51*
€ 1.153,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,49*
€ 1.103,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,82*
€ 1.067,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,55*
€ 1.013,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.