| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-114141855 Herst.-Nr.: P64870-B21 EAN/GTIN: 190017680231 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hohe Leistung, hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz für schnellere Geschäftsergebnisse. HPE NVMe Mainstream Performance Mixed Use U.2 Solid State-Laufwerke sind ideal geeignet für Big Data-Analysen, Cloud Computing, High Performance Computing, Business Intelligence, Datenbankanwendungen und Virtualisierung.
Erzielen Sie höhere IOPS und steigern Sie so die Leistung Ihres Rechenzentrums.
Die Datengenauigkeit durch datenpfadübergreifende Fehlerkennung erhalten.
Wählen Sie aus einem breiten Portfolio von erweiterten Lösungen in den unterschiedlichsten Kapazitäten.
Hohe Leistung und hohe Ausfallsicherheit. HPE NVMe Mainstream Performance Mixed Use U.2 Solid State-Laufwerke bieten höhere Leistung für Server-Speicherlösungen, um die Herausforderungen leistungsintensiver Workloads besser bewältigen zu können.
HPE NVMe U.2 PCIe SSDs sind nur abwärtskompatibel mit NVMe U.2 SSD Backplanes.
Hewlett Packard Enterprise Solid State-Laufwerke werden 3,35 Millionen Stunden lang in verschiedenen Umgebungen gründlich getestet, um höchsten Qualitätsstandards gerecht zu werden. Weitere Informationen: Merkmale | SSD Speicherkapazität | 1600 GB | ![](/p.gif) | SSD-Formfaktor | 2.5" | ![](/p.gif) | Schnittstelle | U.2 | ![](/p.gif) | NVMe | Ja | ![](/p.gif) | Komponente für | Server/Arbeitsstation | ![](/p.gif) | Soll-Arbeitslast | Mixed Use (MU) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |