Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Internes SSD
>
Artikel
HPE P64870-K21 Internes Solid State Drive 1,6 TB 2.5" U.2 NVMe
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-114141856
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
P64870-K21
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1600 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
U.2
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Interne Solid State Drives (SSD)
Weitere Suchbegriffe:
NVMe SSD
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
hpe nvme ssd sff
,
internes ssd
,
interne ssd 2,5"
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.179,89*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.179,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.348,80*
€ 2.795,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.329,28*
€ 2.771,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.258,06*
€ 2.687,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.213,03*
€ 2.633,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.179,89*
€ 2.594,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen