Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention CTKBAV USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention CTKBAV USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C Schwarz
Vention CTKBAV USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C Schwarz
Vention CTKBAV USB Kabel USB 2.0 1,2 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114156239
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     CTKBAV
EAN/GTIN:
     6922794772540
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel usb2.0 typ c
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/20
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Baumwolle, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Energie
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Kabeldurchmesser
4.2 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.