Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip SERVERline T10301s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip SERVERline T10301s
bluechip SERVERline T10301s
bluechip SERVERline T10301s
bluechip SERVERline T10301s
bluechip SERVERline T10301s
bluechip SERVERline T10301s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114156894
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850501
EAN/GTIN:
     4250749706718
Suchbegriffe:
Bluechip Komplettsysteme
Bluechip Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Kompakte Appliances für kleine Unternehmen - bluechip SERVERline 10000
Der T10301s, basierend auf der Intel Atom C3000 Prozessorarchitektur, eignet
sich dank der hohen Performance pro Watt perfekt für dedizierte Appliances oder
virtualisierte Webserver. Die Vorteile der neuen Intel Atom Prozessorfamilie
sind der geringere Strombedarf und eine um das 2,5-fach höhere Leistung im
Vergleich zur vorherigen Generation. Das System bietet bis zu 16 Prozessorkerne,
256 GB ECC (Error Correcting Code) -Speicher und vier Gigabit-RJ45-Ports.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
C3558
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessorsockel
BGA 1310
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Sonstige Funktionen
Motherboardhersteller
Supermicro A2SDi-4C-HLN4F
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
960 GB
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
960 GB
HDD Schnittstelle
SATA III
HDD Größe
2.5 "
Hot-Swap
Ja
interne Laufwerkseinschübe
4
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Energie
Stromversorgung
400 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
362 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.110,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,56*
€ 1.341,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,08*
€ 1.337,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,08*
€ 1.331,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,01*
€ 1.320,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.