Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip SERVERline T30324s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip SERVERline T30324s
bluechip SERVERline T30324s
bluechip SERVERline T30324s
bluechip SERVERline T30324s
bluechip SERVERline T30324s
bluechip SERVERline T30324s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114156902
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850510
EAN/GTIN:
     4250749706817
Suchbegriffe:
Tower Server
Towerserver
Die effiziente Plattform für kleine
Unternehmen und Home Offices
Die Server der bluechip SERVERline 30000 eignen sich hervorragend für
kleinere Office-Umgebungen, Netzwerke mit mittlerer Datenlast und als Appliances
- aber auch für den Einsatz in virtualisierten Umgebungen und in hochverfügbaren
Infrastrukturen. Sie sind mit den aktuellen Intel® Xeon® Prozessoren mit
Multi-Core-Technologie ausgestattet und damit auch anspruchsvolleren Aufgaben
gewachsen. Ausgewählte, auf den Dauerbetrieb ausgelegte Komponenten sorgen dabei
für einen reibungslosen Betrieb und hohe Verfügbarkeit. Die Server der bluechip
SERVERline Entry sind kompakt, lassen sich flexibel erweitern und in die
bestehende Infrastruktur integrieren.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2324G
Prozessor-Taktfrequenz
3.1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C252
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessorsockel
LGA 1200 (Socket H5)
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Turm (4U)
Produktfarbe
Schwarz
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Sonstige Funktionen
Motherboardhersteller
Supermicro X12STL-F
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1920 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Anzahl der installierten HDDs
2
HDD Kapazität
960 GB
HDD Schnittstelle
SATA III
HDD Größe
2.5 "
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 10
Unterstützte RAID-Controller
Intel RSTe
Hot-Swap
Ja
interne Laufwerkseinschübe
8
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
2 x 8 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Energie
Stromversorgung
1280 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
452 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Intel I210
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.283,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.315,80*
€ 2.755,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.312,11*
€ 2.751,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.298,88*
€ 2.735,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.290,68*
€ 2.725,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.283,97*
€ 2.717,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.