Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite roundVISION 11 Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite roundVISION 11 Einbaustrahler LED
Arclite roundVISION 11 Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114170858
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AG41367.02.92
EAN/GTIN:
     4062029229387
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Kardanische LED Einbauleuchte für gehobene Ansprüche, im Retail vielseitig einsetzbar. Hocheffizienter, segmentierter Reflektor. Schwenkbereich 30°. Farbtoleranz 2 SDCM. Farbverschiebung nach 50.000h 4 SDCM. Lichtstromrückgang nach 66.000h L90/B10. Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Glasfarbe
Transparent
Montageloch Form
Rund
Reflektor
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
165 mm
Gewicht
1360 g
Ausgesparter Durchmesser
185 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
14 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
66000 h
Abstrahlwinkel (min.)
11 °
Strahlungswinkel
20 °
Leistungsfaktor
0,943
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
144 lm/W
Maximum Watt der Ersatzlampe
14 W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Schwenkbar
Ja
Technische Details
Farbkonsistenz (SDCM)
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,24*
€ 253,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.