Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite trackCENTURY 75 DALI Schienenlichtschranke LED 28 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite trackCENTURY 75 DALI Schienenlichtschranke LED 28 W
Arclite trackCENTURY 75 DALI Schienenlichtschranke LED 28 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114179766
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AE82742.02.90.51
EAN/GTIN:
     4062029257489
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Hochmoderner, schlichter LED-Schienenstrahler – auch für niedrige Deckenhöhen geeignet. Facettierter Reflektor für optimale Lichtverteilung. Klares Schutzglas. Drehbereich 355°. Schwenkbereich 90°. Farbtoleranz 2 SDCM. Lichtstromrückgang nach 66.000h L90/B10. “in-trac” 3-Phasen Adapter mit integriertem Betriebsgerät, dimmbar 1-100%, Steuerung über DALI, flickerfrei.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Glastyp
klar
Glasfarbe
Transparent
Reflektor
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
132 mm
Durchmesser
80 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
28 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Abstrahlwinkel (min.)
11 °
Strahlungswinkel
20 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Beleuchtungseffizienz
87 lm/W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
90 °
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,35*
€ 150,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.