Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention AFFH0 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention AFFH0 Video-Switch HDMI
Vention AFFH0 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114218341
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     AFFH0
EAN/GTIN:
     6922794739871
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
1.4
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Material
ABS, Aluminium
Produktfarbe
Grau
Plug
Ja
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Unterstützte Video-Modi
1080p
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Externes Netzteil
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.