Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention AFUH0 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention AFUH0 Video-Switch HDMI
Vention AFUH0 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114218342
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     AFUH0
EAN/GTIN:
     6922794743731
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.2 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
13 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Grau
Plug
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.