Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Music Sound HEADBAND BT BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Music Sound HEADBAND BT BASIC
Music Sound HEADBAND BT BASIC
Music Sound HEADBAND BT BASIC
Music Sound HEADBAND BT BASIC
Music Sound HEADBAND BT BASIC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114387600
Hersteller:
     Music Sound
Herst.-Nr.:
     BTHEADBBASICMSB
EAN/GTIN:
     8018080412059
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
bluetooth stereo kopfhörer
Das Headset Basic Music Sound ist für alle gedacht, die gerne unterwegs Musik hören.Mit der Fernbedienung an den Kopfhörermuscheln können Musik und Anrufe in absoluter Freiheit verwaltet werden. Der ausziehbare Bügel und die weichen Kopfhörermuscheln gewährleisten optimalen Komfort auch bei häufigem Gebrauch. An technischen Features verfügt das Bluetooth-Headset über eine LED-Anzeige und einen Aux-Eingang. Was die Ladezeit betrifft, so beträgt die Spielzeit 8 Stunden, die Ladezeit 2 Stunden und die Standby-Zeit 120 Stunden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
840 min
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
Nein
Mitgelieferte Kabel
AUX, USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Abspielen/Pause, Track <, Ortung >
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Schutzfunktion
Nicht zutreffend
LED-Anzeigen
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.402 - 2.48 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
200 mAh
Eingangsspannung (Ohrhörer)
5 V
Eingangsstrom (Ohrhörer)
1 A
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
14 h
Gesprächszeit
11 h
Akkuladezeit
2 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
120 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Weitere Suchbegriffe: funkkopfhörer, stereo kopfhörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Music Sound
BTHEADBBASICMSP
ab € 12,03*
Zubehör
Music Sound
BTHEADBBASICMSW
ab € 10,97*
Zubehör
Music Sound
BTHEADBBASICMSK
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.