| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-114387735 Herst.-Nr.: POPMAGIPH15PRML EAN/GTIN: 8018080467417 |
| |
|
| | |
| POP MAG ist eine Hülle, die Farbe und Transparenz kombiniert und für die Interaktion mit dem MagSafe®-Ökosystem entwickelt wurde. Dank der integrierten Magnete passt sich die Hülle perfekt an das Telefon an und ermöglicht eine perfekte Kompatibilität mit allen magnetischen Zubehörteilen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 114 mm | | Verpackungstiefe | 20 mm | | Verpackungshöhe | 175 mm | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Produktfarbe | Limette, Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 Pro Max | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | MagSafe-kompatibel | Ja | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 15 mm | | Gewicht | 10 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |