Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Universal 19-Zoll Equipment Rack mit Rollen, 16HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Universal 19-Zoll Equipment Rack mit Rollen, 16HE
Digitus Universal 19-Zoll Equipment Rack mit Rollen, 16HE
Digitus Universal 19-Zoll Equipment Rack mit Rollen, 16HE
Digitus Universal 19-Zoll Equipment Rack mit Rollen, 16HE
Digitus Universal 19-Zoll Equipment Rack mit Rollen, 16HE
Digitus Universal 19-Zoll Equipment Rack mit Rollen, 16HE
Digitus Universal 19-Zoll Equipment Rack mit Rollen, 16HE
Digitus Universal 19-Zoll Equipment Rack mit Rollen, 16HE
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114407076
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-48001
EAN/GTIN:
     4016032490319
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzwerkständer
19" Netzwerkständer
Netzwerkständer
netzwerkständer
Die 19-Zoll Racks von DIGITUS® sind dank der 19-Zoll Gewindelochung universell einsetzbar. Audio Video Zubehör (AVS) oder aktive- und passive Netzwerkkomponenten können im Handumdrehen montiert werden. Kompatibel mit U.S.- oder EU Schraubengrößen.

- 19-Zoll Gewindelochung für vereinfachte Installationsarbeiten ohne Käfigmuttern
- Kompatibel mit U.S.- oder EU Schraubengrößen
- Robuste Konstruktion aus Stahlblech mit bis zu 136 kg Traglast
- Seitenwände mit Lüftungsschlitzen für passive Kühlung
- Inklusive Rollen und Tragegriffen
- Inklusive Schraubendreher sowie 483 mm (19") Blindabdeckung
- Unmontierte Lieferung als Flatpack

Die 19-Zoll Racks von DIGITUS® sind dank ihrer Gewindelochung universell einsetzbar. Audio Video Zubehör (AVS) oder aktive- und passive Netzwerkkomponenten können im Handumdrehen, ohne den Bedarf von Käfigmuttern, montiert werden. Die Gewindelochung der Profile erlaubt die Kompatibilität mit U.S.- oder EU Schraubengrößen. Beide Schraubentypen sind im Lieferumfang enthalten. Eine beanspruchbare Stahblechkonstruktion sorgt für die notwendige Robustheit und erlaubt Traglasten von bis zu 136 kg. Lüftungsschlitze an beiden Seitenwänden sorgen für eine passive Kühlung der zu verbauenden Komponenten. Ausgestattet mit Rollen sowie Tragegriffen, sind die 19-Zoll Racks bei Bedarf beweglich und somit optimal positionierbar. Die Lieferung erfolgt als unmontiertes Flatpack um den Logistikaufwand zu optimieren. Der Aufbau des Racks ist dank des beiligenden Schraubendrehers sowie der einfachen Konstruktion schnell und einfach zu erledigen. Das Portfolio umfasst verschiedene Größen um jeder Anforderung gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
825 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Verpackungsvolumen
59028.8 cm³
Paketgewicht
18700 g
Merkmale
Rack-Kapazität
16U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
136 kg
Höchstgewichtskapazität (rollend)
136 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Kühlung
Passiv
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
507 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
780 mm
Gewicht
16100 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
94032080
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97665
ab € 61,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 45,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97645
ab € 13,36*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-SW
ab € 17,68*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-400-SW
ab € 15,55*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-SW
ab € 10,31*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 KEY-1U-SW
ab € 48,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 KEY-3U-SW
ab € 52,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 KEY-2U-SW
ab € 46,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.