Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 19-Zoll Equipment Wandmontage Halterung, 2HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 19-Zoll Equipment Wandmontage Halterung, 2HE
Digitus 19-Zoll Equipment Wandmontage Halterung, 2HE
Digitus 19-Zoll Equipment Wandmontage Halterung, 2HE
Digitus 19-Zoll Equipment Wandmontage Halterung, 2HE
Digitus 19-Zoll Equipment Wandmontage Halterung, 2HE
Digitus 19-Zoll Equipment Wandmontage Halterung, 2HE
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114407078
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-48003
EAN/GTIN:
     4016032490333
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die 19-Zoll Halterungen von DIGITUS® lassen die vertikale Platzierung Ihres Equipments an der Wand zu. Alternativ kann eine horizontale Montage der Geräte beispielsweise unter dem Tisch erfolgen.

- Vertikale Equipment Montage an der Wand oder horizontale Equipment Montage unter dem Tisch
- Besonders effektiv bei engen Platzverhältnissen
- Ideal für Arbeitsplätze, Streaming Set-Ups, etc.
- Robuste Konstruktion aus Stahlblech mit bis zu 20 kg Traglast
- Lieferung inklusive Schrauben für die Montage von 482,6 mm (19") Zubehör

Die 19-Zoll Halterungen von DIGITUS® ermöglichen eine vertikale Platzierung Ihres Equipments an der Wand. Dies ist gerade bei engen Platzverhältnissen ideal. Alternativ können sie die Halterung beispielsweise unter einem Tisch montieren und so Ihre Geräte raumsparend horizontal unterbringen. Somit lassen sich Arbeitsplätze, Streaming Set-Ups, etc. optimal realisieren. Audio Video Zubehör (AVS) oder aktive- und passive Netzwerkkomponenten können im Handumdrehen montiert werden. Das Portfolio umfasst verschiedene Größen um jeder Anforderung gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Verpackungsvolumen
21942 cm³
VK Zolltarifcode
94032080
Merkmale
Montage
Wandmontage
Rack-Kapazität
2U
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
1125 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
504 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
700 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIGITUS
DN-48004
ab € 22,42*
Sonstiges
DIGITUS
DN-48005
ab € 28,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.