Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 WGG244A40 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 WGG244A40 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Bosch Serie 6 WGG244A40 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Bosch Serie 6 WGG244A40 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Bosch Serie 6 WGG244A40 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Bosch Serie 6 WGG244A40 Waschmaschine Frontlader 9 kg 1400 RPM Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114407445
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WGG244A40
EAN/GTIN:
     4242005388042
Suchbegriffe:
Bosch Waschmaschine
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Drehregler, Berührung
Display-Typ
LED
Türöffnung
Seitenöffnung
Türöffnungswinkel
165 °
Kabellänge
1.6 m
Leistungen
Nennkapazität
9 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Schleuder-Klasse
B
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
A
Luftschallemission (Schleudern)
70 dB
Startzeitvorwahl
Ja
Waschprogramme
Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Pflegeleicht, Handwäsche/Wolle, Hygiene/Anti-Allergie, Mix, Vorwäsche, Schnell, Abspülen, Shorter Wash, Schleudern/Abpumpen, Sport, Synthetik
Ladungsausgleichsystem
Ja
Aquastop Funktion
Ja
Schaumkontrollsystem
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Zykluszeit (max.)
228 min
Halbe Beladung
Ja
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl
400 RPM
Einfache Bügelfunktion
Ja
Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
848 mm
Gewicht
77300 g
Türdurchmesser
320 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1073 mm
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Trommel reinigen
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
46 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus
48 l
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
2300 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 514,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,01*
€ 712,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,63*
€ 698,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,33*
€ 662,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,46*
€ 643,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,73*
€ 612,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.