Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu TX2550 M7 Server Tower DDR5-SDRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu TX2550 M7 Server Tower DDR5-SDRAM
Fujitsu TX2550 M7 Server Tower DDR5-SDRAM
Fujitsu TX2550 M7 Server Tower DDR5-SDRAM
Fujitsu TX2550 M7 Server Tower DDR5-SDRAM
Fujitsu TX2550 M7 Server Tower DDR5-SDRAM
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114540753
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:T2557SC350IN-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tower Server
Towerserver
tower server
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2022 Datacenter Windows Server 2022 Standard Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Essentials SUSE Linux Enterprise Server 15 Red Hat Enterprise Linux 8
Speichermedium
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
24
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Speicher
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
4000 GB
Speicherkartensteckplätze
16x DIMM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 85 %
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)
8
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
777 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
41860 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
8
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.131,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.336,65*
€ 2.780,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.314,80*
€ 2.754,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.234,71*
€ 2.659,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.183,77*
€ 2.598,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.131,19*
€ 2.536,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.