Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1169970 Verlängerungskabel 40 m Draußen Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1169970 Verlängerungskabel 40 m Draußen Schwarz, Orange
Brennenstuhl 1169970 Verlängerungskabel 40 m Draußen Schwarz, Orange
Brennenstuhl 1169970 Verlängerungskabel 40 m Draußen Schwarz, Orange
Brennenstuhl 1169970 Verlängerungskabel 40 m Draußen Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114542943
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1169970
EAN/GTIN:
     4007123686278
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
4220 g
Merkmale
Kabellänge
40 m
Unterstützte Positionierung
Draußen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Ölbeständig, UV-beständig
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,8908*
€ 70,0801
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.