Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hyrican Striker 7141 AMD Ryzen™ 7 7700X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hyrican Striker 7141 AMD Ryzen™ 7 7700X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Hyrican Striker 7141 AMD Ryzen™ 7 7700X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Hyrican Striker 7141 AMD Ryzen™ 7 7700X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Hyrican Striker 7141 AMD Ryzen™ 7 7700X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Hyrican Striker 7141 AMD Ryzen™ 7 7700X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Hyrican Striker 7141 AMD Ryzen™ 7 7700X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Hyrican Striker 7141 AMD Ryzen™ 7 7700X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Hyrican Striker 7141 AMD Ryzen™ 7 7700X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Hyrican Striker 7141 AMD Ryzen™ 7 7700X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Hyrican Striker 7141 AMD Ryzen™ 7 7700X 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Windows 11 Home Midi Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114606055
Hersteller:
     Hyrican
Herst.-Nr.:
     PCK07141
EAN/GTIN:
     4045643071419
Suchbegriffe:
Hyrican Komplettsysteme
Hyrican Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Tauche ein in atemberaubende Gaming-Welten mit dem Hyrican Gaming-PC!
Hohe Leistung, erstklassige Grafik und Zuverlässigkeit treffen auf elegantes Design. Erlebe Gaming auf einem neuen Level - meistere anspruchsvolle Aufgaben und dominiere die eSports-Szene!
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Anzahl dedizierter Grafikkarten
1
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon Graphics
Integrierte Grafikadapter-Cores
2
Anzahl Grafikadapter HDMI-Ports
1
Anzahl Grafikadapter DisplayPorts
3
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7700X
Prozessor-Taktfrequenz
4.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
5.4 GHz
Prozessor-Cache
32 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anzahl installierter Prozessoren
1
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
192 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
421 mm
Höhe
460 mm
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
462 mm
Verpackungshöhe
515 mm
Paketgewicht
14000 g
Design
Gehäusetyp
Midi Tower
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Sichtfenster
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Energie
Stromversorgung
750 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.265,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,54*
€ 1.613,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,73*
€ 1.606,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.324,49*
€ 1.576,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,76*
€ 1.545,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.265,29*
€ 1.505,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.