Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie MP-220 Kopfhörer Kabelgebunden Ohrbügel Bühne/Studio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie MP-220 Kopfhörer Kabelgebunden Ohrbügel Bühne/Studio Schwarz
Mackie MP-220 Kopfhörer Kabelgebunden Ohrbügel Bühne/Studio Schwarz
Mackie MP-220 Kopfhörer Kabelgebunden Ohrbügel Bühne/Studio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114680510
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     2049320-00
EAN/GTIN:
     663961054194
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
20 mW
Intraural Ohrhörer Typ
Im Ohr Monitore
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
104 dB
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Bühne/Studio
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
6,35-mm-Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.