Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 C MS Signalkabel Braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114701299
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
17.1 mm
Kupferindex
230.4 kg/km
Kabelgewicht
424 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
16
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 180 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,35*
€ 18,27
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,24*
€ 18,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,37*
€ 17,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,80*
€ 16,42
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,28*
€ 15,80
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,55*
€ 12,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.