Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD470K-I 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SSD470K-I 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D NAND
Transcend SSD470K-I 2.5" 512 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114722070
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GSSD470K-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
15 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
5 W
Energieverbrauch (idle)
1.3 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
512 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB)
90000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
85000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
560 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
520 MB/s
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Daten Aufbewahrung
3 Jahr(e)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
2,16
Schutzfunktion
Schockresistent, Vibrationsbeständig
TBW-Bewertung
9680
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
69.8 mm
Höhe
6.9 mm
Gewicht
54 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.