Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-L3515CDW Multifunktionsdrucker LED A4 2400 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DCP-L3515CDW Multifunktionsdrucker LED A4 2400 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L3515CDW Multifunktionsdrucker LED A4 2400 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L3515CDW Multifunktionsdrucker LED A4 2400 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L3515CDW Multifunktionsdrucker LED A4 2400 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L3515CDW Multifunktionsdrucker LED A4 2400 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114765248
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP-L3515CDW
EAN/GTIN:
     4977766832106
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Die Umgebung im Büro und zu Hause verändert sich ständig mit dem Ziel, die Effizienz und Produktivität zu steigern. Seien Sie sicher, dass Sie ein zuverlässiges Gerät haben, das schnell und mühelos druckt, mit:
• Druckgeschwindigkeit von bis zu 18 Seiten/Min.
• Scangeschwindigkeit von bis zu 21 Seiten/Min.3
• 2-zeiliges LC-Display
• 5 GHz WLAN, USB
• 512 MB Arbeitsspeicher
• 250 Blatt Papierkassette11
• Toner für ca. 1.000 Seiten S/W und Farbe im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 3.000 Seiten (S/W) und 2.300 Seiten (CMY) verfügbar8
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung
Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal
Benutzerdefinierte Medienbreite
76.2 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
116 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Merkmale
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
300 - 3000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 6
Drucker-Schriftarten
Barcode, Bitmap, PCL, PostScript
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
46 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
43 dB
Schallleistungspegel (Druck)
62 dB
Sonstige Funktionen
Zeichensatz enthalten
Ja
Druckerverwaltung
Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows
Emulation
PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Software-CD
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Tasten
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
497 mm
Verpackungstiefe
536 mm
Verpackungshöhe
497 mm
Paketgewicht
21800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
444 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
18600 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan)
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, OCR, SMB
Graustufen
256
Scan-Treiber
SANE, TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
18 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
18 Kopien pro Minute
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Energie
Stromverbrauch (max.)
460 W
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
310 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
310 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
460 W
Energieverbrauch (bereit)
70 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
10 W
Stromverbrauch (aus)
0.04 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.29 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
LED
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
7 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
28 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
15 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
15 s
N-in-1-Druckfunktion
Ja
N-up Druck
2, 4, 9, 16, 25
Sicheres Drucken
Ja
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, LED-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe, laserdrucker farbe, brother laserdrucker
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,84*
€ 350,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,73*
€ 344,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,45*
€ 340,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,49*
Zubehör
Brother
BU229CL
ab € 72,77*
Zubehör
Brother
DR-248CL
ab € 82,66*
Zubehör
Brother
TN-248BK
ab € 37,88*
Zubehör
Brother
TN-248C
ab € 40,79*
Zubehör
Brother
TN-248M
ab € 40,51*
Zubehör
Brother
TN-248VAL
ab € 137,81*
Zubehör
Brother
TN-248XLBK
ab € 64,89*
Zubehör
Brother
TN-248XLC
ab € 75,38*
Zubehör
Brother
TN-248XLM
ab € 74,97*
Zubehör
Brother
TN-248XLY
ab € 75,06*
Zubehör
Brother
TN-248Y
ab € 40,28*
Zubehör
Brother
WT-229CL
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.