Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic 931024110-00352 Barcodeleser Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic 931024110-00352 Barcodeleser Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz, Grau
Datalogic 931024110-00352 Barcodeleser Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz, Grau
Datalogic 931024110-00352 Barcodeleser Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz, Grau
Datalogic 931024110-00352 Barcodeleser Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz, Grau
Datalogic 931024110-00352 Barcodeleser Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz, Grau
Datalogic 931024110-00352 Barcodeleser Integrierter Barcodeleser 1D/2D Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114812808
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     931024110-00352
EAN/GTIN:
     5715063289785
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
292 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
130 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232
Scannen
Typ
Integrierter Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Databar Limited, JAN, PDF417
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 86080 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,40*
€ 978,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,60*
€ 974,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,88*
€ 957,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,64*
€ 934,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,00*
€ 888,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.