| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-114952529 Herst.-Nr.: CCGP100202 EAN/GTIN: 6932172610234 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Netzteilstärke | 140 W | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 304 g | Design | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) | | LED-Anzeigen | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | AC | | Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 3 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 2 | | Schnellladung | Ja | | Schnellladetechnik | Power Delivery, Programmable Power Supply (PPS) | | Buchsen-Typ | Typ C (Euro-Stecker) | | Programmierbare Stromversorgung (PPS) | Ja | | USB Power Delivery | Ja | | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß | | Kompatibilität | Apple, Huawei, Samsung, Xiaomi, Huawei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |