Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maglite XL50 Schwarz Taschenlampe LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maglite XL50 Schwarz Taschenlampe LED
Maglite XL50 Schwarz Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114955871
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     XL50-S3017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
25 h
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung (max.)
200 lm
Leuchtkapazität
12533 CD
Anzahl der Lichtmodi
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
121.9 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
59 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,02004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 52,00167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 717,33*
€ 853,6227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 710,52*
€ 845,5188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 684,62004*
€ 814,69785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 664,20*
€ 790,398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 624,02004*
€ 742,58385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.