Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 Eingebaut WLAN / Bluetooth 5800 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 Eingebaut WLAN / Bluetooth 5800 Mbit/s
Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 Eingebaut WLAN / Bluetooth 5800 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114974856
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BE200.NGWG.NVX
EAN/GTIN:
     675902056266
Suchbegriffe:
WLAN / M.2
wlan / m.2
OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, orthogonaler Frequenzvielfachzugriff)
OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, orthogonaler Frequenzvielfachzugriff) ist eine Version für mehrere Nutzer des beliebten Digitalmodulationsschemas OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, orthogonales Frequenzmultiplexing). Dies ermöglicht eine gleichzeitige übertragung von mehreren Nutzern bei geringer Datenrate.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517620090
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Antennentyp
2x2
Sonstige Funktionen
Under vPro unterstützt
Ja
Ethernet-Adapter ARK ID
230084
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
740.17B1
Startdatum
Q3'23
Status
Launched
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
M.2
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
2.4 mm
Gewicht
3.07 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CB, UL
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
5800 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11az, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w
WLAN
Ja
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-AKA, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA2, WPA3
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.4
MU-MIMO
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.