Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S802P-B80 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114989927
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCG001217R0001
EAN/GTIN:
     7612271516864
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
490 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
90 - 96 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
80 A
Nennspannung
400 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ B
Schaltleistung
50000 A
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,30*
€ 237,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S800-UVR36
ab € 89,75*
Zubehör
ABB
2CCS800900R0211 S800-SOR250
ab € 71,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.