Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DS201 B40 A30 UL Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB DS201 B40 A30 UL Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-115021405
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR255187R1405
EAN/GTIN:
     8012542519232
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
90 - 96 %
Energie
Eingangsstrom
40 A
Eingangsspannung
170 - 264 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
40 A
Nennstrom (30°C)
40 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
9.1 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ Auslösekurve
Typ C
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
2
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
Anzahl der Positionen
2
Verschmutzungsgrad
2
Sicherungstyp
Thermodruck
Auslösemethode
Thermomagnetisch
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC 61009-1 IEC 61009-2-1 EN 61009-1 EN 61009-2-1 EN 45545
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.