Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BXKE2202E Wasserkocher 1,2 l 2200 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BXKE2202E Wasserkocher 1,2 l 2200 W Edelstahl
Black & Decker BXKE2202E Wasserkocher 1,2 l 2200 W Edelstahl
Black & Decker BXKE2202E Wasserkocher 1,2 l 2200 W Edelstahl
Black & Decker BXKE2202E Wasserkocher 1,2 l 2200 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-115591213
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     ES9580050B
EAN/GTIN:
     8432406580053
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Ergonomischer Griff
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Produktfarbe
Edelstahl
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten, Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.