Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 22520-20 Etui Weiches Federmäppchen Recyceltes Polyethylenterephthalat (rPET) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAGNA Schlampermäppchen recycled PET 22x8x5cm eckig hellblau
PAGNA Schlampermäppchen recycled PET 22x8x5cm eckig hellblau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-115632193
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     22520-20
EAN/GTIN:
     4009212063311
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Die Schlampermäppchen aus recyceltem PET sind ideal für den Transport und die Aufbewahrung von Kugelschreibern, Bleistiften und anderen Schreibutensilien. Auch andere Kleinigkeiten finden in den praktischen, eckigen Etuis viel Platz und sind dank dem Reißverschluss sicher untergebracht - so werden die robusten Federmappen zu einem perfekten Begleiter in der Schule, im Studium, im Büro, auf Reisen oder im Home Office.
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Weiches Federmäppchen
Material
Recyceltes Polyethylenterephthalat (rPET)
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Verschlussart
Reißverschluss
Empfohlene Altersgruppe
Adult/Child
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.