Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P4 TMP414-53-750Q Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer TravelMate P4 TMP414-53-750Q Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Acer TravelMate P4 TMP414-53-750Q Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-115723046
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B3YEG.003
EAN/GTIN:
     4711121750021
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Smart Sound Technology
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel®-Standard-Verwaltbarkeit
Ja
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
56 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Blau
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Slate Blue
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
1 x 16 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Breite
319 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
18.9 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Marketingname Displaytechnologie
ComfyView
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmdiagonale (cm)
35.6 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1355U
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.008,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,49*
€ 1.285,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,14*
€ 1.281,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,16*
€ 1.258,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,05*
€ 1.235,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,79*
€ 1.200,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,58*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,07*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,07*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,86*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,37*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,82*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,60*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 102,68*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,37*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,47*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,14*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,70*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,82*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,92*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.