Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4099854046797 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8,5 W E27 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Osram 4099854046797 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8,5 W E27 F
Osram 4099854046797 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8,5 W E27 F
Osram 4099854046797 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8,5 W E27 F
Osram 4099854046797 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8,5 W E27 F
Osram 4099854046797 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 8,5 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-115763638
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4099854046797
EAN/GTIN:
     4099854046797
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220…240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
107 mm
Gewicht
21 g
Leistungen
Lampenleistung
8.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
153 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
86 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
58 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,99667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.