Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lauben LBNLSRC3000AT Reiskocher 3 l 605 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lauben Reiskocher 3.0l LBNLSRC3000AT Low-Sugar anthrazit retail
Lauben Reiskocher 3.0l LBNLSRC3000AT Low-Sugar anthrazit retail
Artikel-Nr.:
     CIDE0-115963213
Hersteller:
     Lauben
Herst.-Nr.:
     LBNLSRC3000AT
EAN/GTIN:
     4260645680951
Suchbegriffe:
Reisgarer
Reiskocher
Reiswärmer
reisgarer
Entfernt bis zu 40 % der Kohlenhydrate im Reis
Wenn Sie sich gesünder ernähren möchten, ist der Reiskocher Lauben Low Sugar Rice Cooker 3000AT ein absolutes Muss für Sie. Durch seine Low-Sugar-Funktion werden bis zu 40 % der Kohlenhydrate aus Ihrer Nahrung entfernt. Das Gerät kann alle Arten von Reis, aber auch andere Zutaten wie Hülsenfrüchte verarbeiten. Sie können aus 6 Modi wählen, die jedoch manuell eingestellt werden können. Die hochwertige, antihaftbeschichtete Keramikoberfläche des 3-Liter-Behälters bereitet das Essen für die ganze Familie zu, ohne dass man Fett braucht und sich Sorgen machen muss, dass es anbrennt. Sie werden sich über die Keep-Warm-Funktion freuen, die die Speisen warm hält, ohne dass die Gefahr des Zerkochens besteht, über die Startverzögerung oder den Überlaufschutz und die Cool-Touch-Technologie, mit der Sie sich nicht am Reiskocher verbrennen können. Der Touchscreen erleichtert die Einstellung des Reiskochers. Einfache Wartung ist selbstverständlich, die Innenteile müssen nur in den Geschirrspüler gegeben werden. Zur Inspiration haben wir auch ein Kochbuch beigefügt.

Gesünder kochen mit Low-Sugar-Funktion
Liebhaber eines gesunden Lebensstils werden die Funktion Low-Sugar zu schätzen wissen, die dank einer speziellen Technologie den überschüssigen Zucker während des Kochens von der Stärke im Reis trennt. Die abgetrennten überschüssigen Kohlenhydrate werden im unteren Behälter ausgefällt und nach Beendigung des Zyklus einfach mit dem Wasser weggeschüttet. Machen Sie mit dem Lauben Low Sugar Rice Cooker 3000AT einen Schritt in Richtung einer gesünderen Ernährung und konsumieren Sie nur nährstoffreiche Kohlenhydrate, um mögliche zukünftige Gesundheitsprobleme zu vermeiden, die durch übermäßigen Konsum von unnötigem Zucker verursacht werden.

Ein Gerät beherrscht alles
Neben der perfekten Zubereitung aller Reissorten auf Knopfdruck, können Sie den Reiskocher auch für andere Gerichte verwenden. Die 6 praktischen voreingestellten Funktionen - Slow Cook, Quick Cook, Suppe, Porridge, Low Sugar Rice, Gemüse - eignen sich auch für die Zubereitung von Hülsenfrüchten oder Haferbrei. Wenn Ihnen die eingestellten Werte nicht zusagen, können Sie die Zeit und die Funktion manuell einstellen. Manchmal muss man Speisen warm halten, was mit der Keep-Warm-Funktion möglich ist. Zur ersten Inspiration haben wir dem Reiskocher ein Kochbuch beigelegt, das 5 gesunde und einfache Rezepte enthält.

Sicherheit und einfache Wartung
Der designorientierte Lauben Low Sugar Rice Cooker 3000AT ist die ideale Lösung für eine große Familie. Die Mahlzeiten werden mit wenig Fett zubereitet und verbrennen nicht. Der 3-Liter-Behälter mit hochwertiger Antihaft-Keramikoberfläche ist pflegeleicht und kann einfach in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Steuerung des Reiskochers erfolgt ganz einfach über den digitalen Touchscreen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, ist das Gerät mit einem Überlaufschutz dank Mikrodruck und mit der Cool-Touch-Technologie ausgestattet, damit sich niemand an der Außenhülle verbrennt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Energie
Leistung
605 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (l)
3 l
Eingebautes Display
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Anzahl an Kochprogrammen
6
Warmhaltefunktion
Ja
Steuerung
Berührung
Timer
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Automatische Programme
Ja
Verschiedene Reissorten
Ja
Kabellänge
1 m
Multi-Menuauswahl
Ja
Dampfschale für gesundes Kochen
Ja
Entfernbare Schüssel
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Reisschöpfkelle
Ja
Messbecher
Ja
Rezeptbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.