Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1135112 Signalkabel 1000 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-116088540
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135112-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
12.3 mm
Kupferindex
177 kg/km
Kabelgewicht
247 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
73.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
246 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6821*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 3,9421*
€ 4,6911
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 3,9021*
€ 4,6435
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,7621*
€ 4,4769
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 3,7021*
€ 4,4055
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 3,6821*
€ 4,3817
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.