Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY Signalkabel 500 m Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-116098669
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1020030/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Orange
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
22.1 mm
Kupferindex
588 kg/km
Kabelgewicht
852 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
132.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
331.5 mm
Betriebsspannung (min)
600 V
Betriebsspannung (max)
1000 V
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UL/CSA VW-1/FT1, IEC/EN 60332-1-2, USA UL AWM Style 2570, cUL AWM Style I/II A/B FT1, UL E63634, ETIM 5.0 Class-ID: EC000104, ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,7206*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 22,8106*
€ 27,14461
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 22,7906*
€ 27,12081
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 22,7306*
€ 27,04941
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 22,7206*
€ 27,03751
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.