Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele For One – Number UP, Reiner Knizia


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-116307421
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     49433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
FOR ONE - NUMBER UP stellt dich allein immer wieder aufs Neue vor spannende Entscheidungen! Der Spielablauf bleibt dabei immer gleich und denkbar einfach: Ziehe die farbenfrohen NUMBER-UP-Karten und lege sie nacheinander in ein 5x5 Raster. Dabei musst du die Karten vom Zentrum aus nebeneinander anlegen und dabei versuchen, in jeder Zeile und Spalte möglichst wertvolle Kombinationen zu erreichen. Stell dich der Herausforderung in 20 abwechslungsreichen Leveln!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Logisch
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Name des Spiels
For One – Number UP
Spiel-Modi
Multiplayer
Spielzeit
20 min
Spielzeit (max.)
20 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.