Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele For One – Galaktix, Reiner Knizia


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-116307422
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     49434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Unendliche Weiten? Nicht für dich! In FOR ONE – GALAKTIX schickst du deine Raketen mit Spacewürfeln auf den Sternenstraßen so weit wie möglich nach vorne, um die Galaxie zu erforschen. Raketen stehen dir jedoch nur in begrenzter Anzahl in deinem Lager zur Verfügung. Sammle daher möglichst viele Extraraketen und entscheide dich beim Würfeln für die richtige Mischung an Raketenbauteilen. Stell dich der Herausforderung in 20 abwechslungsreichen Leveln!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer
Spielzeit
20 min
Spielzeit (max.)
20 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.