Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4058075288645 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 6,5 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4058075288645 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 6,5 W E27 E
Osram 4058075288645 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 6,5 W E27 E
Osram 4058075288645 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 6,5 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-116375933
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075288645
EAN/GTIN:
     4058075288645
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220…240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
105 mm
Gewicht
31 g
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
124 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
45 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
38 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.