Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4058075831827 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 8,5 W E27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4058075831827 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 8,5 W E27 F
Osram 4058075831827 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 8,5 W E27 F
Osram 4058075831827 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 8,5 W E27 F
Osram 4058075831827 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 8,5 W E27 F
Osram 4058075831827 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 8,5 W E27 F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-116375940
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075831827
EAN/GTIN:
     4058075831827
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220…240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
107 mm
Gewicht
21 g
Leistungen
Lampenleistung
8.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
36 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
58 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.