Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard City CB29 Schultertasche Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-116464805
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VEO CITY CB29 GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
311 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
816 g
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Universal
Seitentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
1
Anzahl Innentaschen
2
Schultergurt
Ja
Armband
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.