Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 24B3CA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC 24B3CA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 24B3CA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 24B3CA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 24B3CA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 24B3CA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 24B3CA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 24B3CA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 24B3CA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 24B3CA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 24B3CA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 24B3CA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-116751824
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24B3CA2
EAN/GTIN:
     4038986141468
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Hochleistungs-Klarheit mit 23,8" FHD-Monitor mit 100Hz Bildwiederholfrequenz und HDMI
Das neueste Mitglied der B3-Serie ist ein brillantes 23,8-Zoll-Display mit IPS-Panel für atemberaubende Bilder mit einer Auflösung von 1920 x 1080 und einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz. Wenn Sie auf der Suche nach einem kompakten Monitor mit brillanter Darstellung sind, ist der 24B3CA2 die ideale Wahl. Außerdem werden Videosignal, Strom und Daten werden über ein einziges USB-Kabel bereitgestellt, was Ihre Produktivität steigert. Egal, ob Sie arbeiten oder lernen - mit dem kompakten Bildschirm des 24B3CA2 tauchen Sie in ein bequemes und angenehmes Seherlebnis ein.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Stromeingang
Ja
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
1 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
82 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 115 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.