Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
AOC 24G4X Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-116751827
Hersteller:
AOC
Herst.-Nr.:
24G4X
EAN/GTIN:
4038986181402
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Das ultimative Gaming-Erlebnis mit 180 Hz, 1 ms Reaktionszeit und HDR10
Entfesseln Sie die Kraft der G4-Serie mit dem 24G4X – einer Waffe, die sowohl von Gelegenheitsspielern als auch von Heimgamern ausgerüstet würde. Bereiten Sie sich auf ein eSports-Upgrade vor wie nie zuvor, mit einem kompakten 23,8-Zoll-Display und einer blitzschnellen IPS-Panel. Erleben Sie die Beseitigung von Bewegungsunschärfe mit einer Reaktionszeit von bis zu 1 ms GtG und einer beeindruckenden Bildwiederholfrequenz von 180 Hz. Ein wirklich optimales Spielerlebnis erwartet Sie mit geringer Eingangsverzögerung. Sagen Sie Auf Wiedersehen zu Einschränkungen mit einem rahmenlosen Design auf drei Seiten, das Ihnen das gesamte Schlachtfeld für Ihre Spielerabenteuer bietet. HDR10 bringt Ihren Inhalt auf die nächste Stufe.
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Geringe Eingabeverzögerung
Ja
Wählscheibenpunkt
Ja
Schattensteuerung
Ja
Spiel-Modus
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-91 - 91 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
25 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
37 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1838034
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
E-Sport Flat Base
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Maximale Bildwiederholrate
180 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
0.5 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 200 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 180 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
DDC/CI
Ja
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
16:9 1920 x 1080 bildschirm 23"
,
gaming monitor
,
gaming monitor 1ms
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 117,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,86*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,96*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,30*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen