Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NN-E221M Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic NN-E221M Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Grau
Panasonic NN-E221M Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Grau
Panasonic NN-E221M Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11686826
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NN-E221M
EAN/GTIN:
     5025232622948
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Solo Mikrowelle
Klassische Mikrowelle mit 800 Watt Mikrowellenleistung und 20 Liter Garraum mit leicht zu reinigender grauer easy clean Beschichtung.
Mechanische Bedienung. Nicht einbaufähig. Gehäuse silber.

3 Sterne für leckeres, gesundes Essen
Panasonic Mikrowellen mit Inverter-Technologie gehen besonders schonend mit den wertvollen Inhaltsstoffen Ihrer Lebensmittel um.
Durch die im Vergleich zu herkömmlichen Mikrowellen gleichmäßigere Leistungsabgabe können Speisen um rund 30 % schneller und gleichmäßiger aufgetaut werden. Angegarte Stellen oder in der Mitte noch gefrorene Bereiche gehören damit der Vergangenheit an. Die Vorteile der Inverter-Technologie zeigen sich vor allem beim Kochen: Ihre Gerichte werden nicht nur schneller, sondern auch schonender zubereitet. So bleiben der Geschmack, wichtige Nährstoffe und die gesunden Vitamine besser erhalten. Für eine köstliche und ernährungsbewusste Küche.

Mehr Raum für Genuss
Außen gleich groß. Innen deutlich größer. Dank der platzsparenden Inverter-Technologie kann der Garraum um rund 20 % vergrößert werden. Das heißt: Aus einem herkömmlichen 17 l-Garraum werden 20 l und aus 23 l sogar 27 l. Die dadurch mögliche Vergrößerung des Drehtellers erlaubt Ihnen die Verwendung größeren Geschirrs.Sie können z.B. beim 27 l-Produkt statt eines 315 mm großen Tellers nun einen mit 340 mm Durchmesser nutzen. So haben Sie endlich mehr Platz für Ihre köstlichen Gerichte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
258 mm
Innenmaße (B x T x H)
306 x 308 x 215 mm
Gewicht
10500 g
Energie
Anschlusswert
1100 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Drücken
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
255 mm
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Türfarbe
Grau
99-Minuten-Timer
35 min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.