Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P61179-K21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117385729
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P61179-K21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Hohe Leistung und hervorragende Zuverlässigkeit für schnellere Geschäftsergebnisse.
HPE NVMe leseintensive (RI) Enterprise und Datacenter Standard Form Factor (EDSFF) E3.S Solid State-Laufwerke (SSDs) mit hoher Leistung sind ideal für Datenbanken, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und für die Nutzung mit High Performance Servern geeignet.

Erzielen Sie höhere IOPS und geringere Latenzzeiten, um die Leistung Ihrer Enterprise Server zu verbessern und gleichzeitig die Datengenauigkeit mit datenpfadübergreifender Fehlerkennung zu erhalten.

Verbesserte Thermik, Energie und Skalierbarkeit sorgen für eine bessere Systemeffizienz bei Anwendungen mit hohem I/O.

Schnellere PCIe Gen 5 Technologie nur mit EDSFF E3.S SSDs verfügbar.

Verbessertes Design und höhere Effizienz für mehr Leistung auf Gen 11 Servern
Erhöhen Sie die Dichte drastisch mit einem 1U-Server, der 20 E3.S oder 10 E3.S 2T-Laufwerke aufnehmen kann, oder einem 2U-Server, der 36 E3.S oder 18 E3.S 2T-Laufwerke aufnehmen kann.

Verbessertes Energiemanagament und höhere Dichte bei geringerem Stromverbrauch.
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3840 GB
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.718,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.938,48*
€ 7.066,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.897,49*
€ 7.018,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.782,48*
€ 6.881,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.729,07*
€ 6.817,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.718,02*
€ 6.804,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.